Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NFZ2MSD300SN10L FERRITPERLE, 3.7A, 0806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3639645
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFZ2MSD300SN10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: NFZ2MSD Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0806 [Metrisch 2016]
  • DC-Nennstrom: 3.7 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.033 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, NFZ2MSD300SN10L, 3639645, 363-9645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0939*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3835*
    € 0,45637
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2562*
    € 0,30488
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2068*
    € 0,24609
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.