Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH2HPZ220MDRL INDUKTIVITÄT, 22UH, HALBGESCHIRMT, 0.27A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3639517
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH2HPZ220MDRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 22µh
RMS-Strom Irms: 270 mA
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: LQH2HPZ_DR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 260 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 3.6 ohm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, LQH2HPZ220MDRL, 3639517, 363-9517
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,18*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    74404024220
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.