Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC 4K8-10 MANOMETER 10BAR 40MM DIA 1/8ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3631497
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     4K8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Manometer, smc druckanzeige, druck messgerät, Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Druckanzeiger, Druckmesser, Programmiergeräte, Prozessanzeigen, Prozessregler, Prozesssteuerung, SMC, 4K8-10, 3631497, 363-1497
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,54*
    € 14,36*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 10,33*
    € 14,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SMC
    ISE30A-01-B-G
    ab € 60,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.