Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) TAB 382505.68(MS SN) FLACHSTECKER 4.8 X 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625564
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     TAB 382505.68(MS SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: JST TAB
  • Montagelochdurchmesser: 1.3 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.51mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), TAB 382505.68(MS SN), 3625564, 362-5564
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0824*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1399*
    € 0,16648
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    LTO-1.0T-187N-5
    ab € 0,0471*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    FVDDF1.25-187A-5 (S)(LF) K
    ab € 7,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.