Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ NGU201 MULTIFUNKTIONSGERÄT SMU, 2Q, 0-20V, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3625263
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     NGU201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Source
Measurement
Messtechnik
Multifunktionsgeräte
Produktpalette: NGU Series
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Funktionen d. Multifunktionsgeräts: Strom-/Spannungs-/Widerstandsmessung, Strom-/Spannungsquelle
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Ausgangsleistung: 60 W
  • Widerstandsmessbereich: 0.05 Ohm bis 100 Ohm
  • Bereitgestellte Spannung: -
  • Bereitgestellter Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMUs), Units, ROHDE & SCHWARZ, NGU201, 3625263, 362-5263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.273,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.479,24*
    € 7.710,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.431,80*
    € 7.653,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.313,40*
    € 7.512,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.274,25*
    € 7.466,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6.273,86*
    € 7.465,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.