Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006295 CHIP-ANTENNE, 2.4-2.5GHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3619601
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006295
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
MULTICOMP PRO
Produktpalette: -
  • Antennenbaugröße: 8mm x 1.05mm x 0.8mm
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MP006295, 3619601, 361-9601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,27*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.