Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006410 METALLOXIDWIDERSTAND, 10K, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3619522
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 1w
Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 235 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hoher Stoßstrom
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MP006410, 3619522, 361-9522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0346*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MBE04140C1002FC100
    ab € 0,0742*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CFR100J10K
    ab € 0,0294*
    Ähnlich
    Vishay
    CMF6010K000FKEB
    ab € 0,437*
    Ähnlich
    Vishay
    CMF6510K000FKEB
    ab € 0,423*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.