Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006413 METALLOXIDWIDERSTAND, 1M, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3619362
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 1w
Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 235 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hoher Stoßstrom
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 11.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MP006413, 3619362, 361-9362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0468*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1849*
    € 0,22003
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.