Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 200485-0710 STECKVERBINDER FFC, 10POS, 1REIHE, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3617654
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200485-0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: Easy-On 200485
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • FFC/FPC-Dicke: 0.33 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 200485-0710, 3617654, 361-7654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,967*
      
    Preis gilt ab 144.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7200 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 14400 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 36000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 72000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 144000 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.