Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1847C610315P4 FOLIENKONDENSATOR, 10UF, 310VAC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605664
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1847C610315P4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 350 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 21.5 mm
  • Produktlänge: 43 mm
  • Spannung (AC): 310 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: MKP1847C Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 35 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 12 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 38.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1847C610315P4, 3605664, 360-5664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    91
    Frei Haus
    ab € 5,15*
    € 6,74*
    Lager 139
    90
    1
    € 14,99*
    ab € 4,64*
    € 8,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 91 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 455 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 910 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.