Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL 204678 AKUST SIGNALG BERNST 116DBA 32TÖNE BLINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605390
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     204678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
akustische
Automatisierung
die
Optische
Linsenfarbe: Bernstein
  • Produktpalette: YL80 Series
  • Anschlussart: Anschlussdrähte
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Blitzlicht
  • Außenhöhe: 276.5 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Töne: 32 Töne
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schallpegel (SPL): 116 dBA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 221,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 276,48*
    € 329,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,81*
    € 322,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,66*
    € 288,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,55*
    € 279,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 221,81*
    € 263,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.