Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ZSC31014EAG1-R SENSORAUFBEREITER-IC, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605331
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ZSC31014EAG1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Bandbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOP
  • Signalaufbereiter: Signalaufbereiter für resistive Sensoren
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Signalaufbereiter, Verstärker, RENESAS, ZSC31014EAG1-R, 3605331, 360-5331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.