Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32LG230F128G-F-QFN64 MCU, ARM CORTEX-M3, 48MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605219
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32LG230F128G-F-QFN64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32LG Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 56 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32LG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32LG230F128G-F-QFN64, 3605219, 360-5219
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 13,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.