Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD LFB360230-300 FERRITKERN ZYLINDRISCH, 23MM INNENDURCHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605028
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     LFB360230-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Außendurchmesser: 36 mm
  • Innendurchmesser: 23 mm
  • Frequenz, max.: 30 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: LFB
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktlänge: 15 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, LAIRD, LFB360230-300, 3605028, 360-5028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,61*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.