Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28B0616-000 FERRITKERN, 310 OHM, 6.99MM INNENDURCHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605023
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28B0616-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Außendurchmesser: 15.65 mm
  • Innendurchmesser: 6.99 mm
  • Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 310 ohm
  • Produktpalette: 28B
  • Frequenz, min.: 30 MHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktlänge: 28.58 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, LAIRD, 28B0616-000, 3605023, 360-5023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,453*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 440 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 2200 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 4400 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.