Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD HI0603R300R-10 FERRITPERLE, 30 OHM, 5A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605015
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HI0603R300R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: HI
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.01 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 30 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HI0603R300R-10, 3605015, 360-5015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0413*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.