Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD HI0603T260R-10 FERRITPERLE, 26 OHM, 6A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3605001
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HI0603T260R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: HI
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.007 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 26 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HI0603T260R-10, 3605001, 360-5001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0711*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.