Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9WPA0612P4G001 AXIALLÜFTER 53.7CFM 56DBA, 11.16W, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3604402
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WPA0612P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 60W 9WPA
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 930 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 56 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.52 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 53.7 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 12000 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 11.16 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Sensorausgang
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9WPA0612P4G001, 3604402, 360-4402
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,97*
    € 58,00*
    1 Tag
    27
    Frei Haus
    ab € 39,92*
    € 62,26*
    Lager 139
    31
    € 14,99*
    ab € 50,66*
    € 84,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,68*
    € 100,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,92*
    € 97,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,68*
    € 74,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,55*
    € 72,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,16*
    € 71,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,66*
    € 60,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.