Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP006228 MIKROSCHALTER, SPDT, 2A, 12VDC, 75GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3602130
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP006228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v 2a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 12 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Betätigungskraft, max.: 75 gf
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, MP006228, 3602130, 360-2130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,633*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.