Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI VGS-35C-5 AC/DC-NETZTEIL, 5V, 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594913
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     VGS-35C-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: VGS-35C Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 35 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, CUI, VGS-35C-5, 3594913, 359-4913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,89*
    € 49,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,41*
    € 20,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPM35-23B05
    ab € 15,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.