Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SWM6-5-EH-I38 AC/DC-ADAPTER, 5V, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594859
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SWM6-5-EH-I38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SWM6-E-USB Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB A
  • Ausgangsleistung, max.: 6 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.2 A
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 35,89*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.