Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SWI6-12-E-P5 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594850
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SWI6-12-E-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SWI6-E Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker mit positivem Innenleiter, 2.1mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 7.2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 600 mA
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 36,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,94*
    € 17,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.