Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SWI25-24-N-P5 AC/DC-ADAPTER, 24V, 1.05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594843
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SWI25-24-N-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SWI25-N Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker mit positivem Innenleiter, 2.1mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 25.2 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.05 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: NA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 55,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,01*
    € 65,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,31*
    € 63,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,94*
    € 34,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.