Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SDI200G-24-UD-P51 AC/DC-ADAPTER, 24V, 8.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594742
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SDI200G-24-UD-P51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SDI200G-UD Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: DIN, 4-polig
  • Ausgangsleistung, max.: 200 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 8.3 A
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: Kleingerätebuchse (IEC 60320 C8)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 295,43*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 295,43*
    € 351,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 289,52*
    € 344,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,05*
    € 304,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 247,83*
    € 294,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 236,79*
    € 281,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.