Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI VMS-20-5 NETZTEIL, MEDIZIN, 5V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594688
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     VMS-20-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Netzschutz
Netzteile
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: VMS-20 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,99*
    € 77,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,13*
    € 75,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.