Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74AHCT1G126QW5-7 PUFFER NICHT INVERTIEREND, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589174
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G126QW5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT1G126
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G126
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-25
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, 74ahct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, DIODES INC., 74AHCT1G126QW5-7, 3589174, 358-9174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0461*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4864*
    € 0,57882
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3104*
    € 0,36938
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.