Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74AHCT1G07QSE-7 PUFFER/TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589166
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G07QSE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logikbaustein: Puffer/Treiber
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AHCT1G07
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G07
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Schmitt-Trigger, 74ahct, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, DIODES INC., 74AHCT1G07QSE-7, 3589166, 358-9166
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,46*
    Lager 139
    2985
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,046*
    € 0,4639*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4639*
    € 0,55204
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2927*
    € 0,34831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1155*
    € 0,13745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3195* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.