Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. 74AHCT1G02QW5-7 LOGIK-IC, AEC-Q100, NOR-GATTER, SOT-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589163
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G02QW5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74AHCT1G02Q
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AHCT
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-25
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, DIODES INC., 74AHCT1G02QW5-7, 3589163, 358-9163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0607*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3724*
    € 0,44316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2383*
    € 0,28358
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.