Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP171AGJ-P AC/DC-WANDLER, 2W, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586486
Herst.-Nr.:
     MP171AGJ-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 2 W
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: 700 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP171AGJ-P, 3586486, 358-6486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,638*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MPS - Monolithic Power Systems
    EV171A-J-00A
    ab € 23,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.