Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A780MS566M1JLAS030 KONDENSAT 56UF 63V ALU-ELKO HYBRID SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586366
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A780MS566M1JLAS030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 63v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: A780 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 56 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, A780MS566M1JLAS030, 3586366, 358-6366
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2525
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,391*
    € 1,215*
    250
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 5,57*
    € 6,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 9600 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.