Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEHAZC1H470B KONDENSATOR ALU-ELKO 47UF 50V HYBRID RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586286
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZC1H470B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ZC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 9.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 50v, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEHAZC1H470B, 3586286, 358-6286
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,62*
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 0,66*
    Lager 139
    1422
    1
    € 14,99*
    ab € 0,472*
    € 1,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.