Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEHAZA1V151B KONDENSAT. ALU-ELKO 150UF 35V HYBRID RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3586264
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHAZA1V151B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Panasonic Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.027 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ZA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 9.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko panasonic, alu elko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEHAZA1V151B, 3586264, 358-6264
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,58*
    Lager 139
    539
    1
    € 14,99*
    ab € 0,436*
    € 1,253*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 1,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.