Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLE5050FHER1R0M5A INDUKTIVITÄT, 1UH, GESCHIRMT, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585689
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLE5050FHER1R0M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 40 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHLE-5050FH-5A
  • Sättigungsstrom (Isat): 26 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.00177 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 13.59 mm
  • Produkthöhe: 6.55 mm
  • Produktlänge: 13.97 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLE5050FHER1R0M5A, 3585689, 358-5689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,82*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.