Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI CM4108032 RPI COMPUTE MODULE 4, 32GB EMMC, WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3585683
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CM4108032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Embedded MMC
eMMC
SoC: Broadcom BCM2711
  • Produktpalette: Compute Module 4 Series
  • Bluetooth-Konnektivität: Bluetooth 5.0 BLE
  • WLAN-Konnektivität: 2.4GHz und 5GHz 802.11 b/g/n/ac
  • Core: 64-Bit-ARM Cortex-A72 v8
  • CPU-Geschwindigkeit: 1.5 GHz
  • Anzahl der Cores: 4 Cores
  • eMMC: 32 GB
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Compute Module-Schnittstelle: I2C, SPI, PCIe Gen 2 x 1
  • GPU: VideoCore VI
  • RAM-Speicher: 8GB LPDDR4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eMMC-Speicher, 32 gb emmc, embedded mmc, einplatinencomputer raspberry, Compute, Modules, Pi, Raspberry, RASPBERRY-PI, CM4108032, 3585683, 358-5683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 87,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,84*
    € 133,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,34*
    € 132,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,34*
    € 127,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,06*
    € 119,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,39*
    € 103,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.