Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL212516682E3 KONDENSATOR ALU-ELKO 6800UF, 25V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584548
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL212516682E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.051 ohm
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 125 ALS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.84 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 6800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator vishay, axial kondensator, axial kondensator 25v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL212516682E3, 3584548, 358-4548
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    125
    Frei Haus
    ab € 4,23*
    € 5,31*
    Lager 139
    809
    1
    € 14,99*
    ab € 3,20*
    € 9,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.