Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL212514183E3 KONDENSATOR ALU-ELKO 18000UF, 10V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584543
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL212514183E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.041 ohm
  • Produktdurchmesser: 21 mm
  • Produktpalette: 125 ALS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 18000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 38 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator vishay, axial kondensator, alu elko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL212514183E3, 3584543, 358-4543
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,84*
    € 7,30*
    Lager 139
    53
    1
    € 14,99*
    ab € 4,50*
    € 12,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.