Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEHZT1J330V KONDENSAT 33UF 63V ALU-ELKO HYBRID SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3584438
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZT1J330V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.032 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ZT
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic 33µf, becherelko, becherelko 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Hybrid-Aluminium-Polymer-Elektrolytkondensatoren, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEHZT1J330V, 3584438, 358-4438
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 1,09*
    € 1,35*
    500
    Frei Haus
    ab € 1,10*
    € 1,38*
    Lager 139
    2000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,892*
    € 2,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,302*
    € 1,54938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    63SXV33M
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.