Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMELA2012S-2R2MT INDUKTIVITÄT, 2.2UH, GESCHIRMT, 2.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583966
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMELA2012S-2R2MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: AMELA2012S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.7 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.09 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMELA2012S-2R2MT, 3583966, 358-3966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0933*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3804*
    € 0,45268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2515*
    € 0,29929
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1966*
    € 0,23395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1429*
    € 0,17005
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.