Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMELA2012S-1R5MT INDUKTIVITÄT, 1.5UH, GESCHIRMT, 2.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583965
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMELA2012S-1R5MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: AMELA2012S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.06 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMELA2012S-1R5MT, 3583965, 358-3965
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0853*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1978*
    € 0,23538
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1222*
    € 0,14542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0853*
    € 0,10151
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.