Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMELA2010S-2R2MT INDUKTIVITÄT, 2.2UH, GESCHIRMT, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583963
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMELA2010S-2R2MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: AMELA2010S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.105 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMELA2010S-2R2MT, 3583963, 358-3963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,215*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.