Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AMDLA4530S-1R5MT INDUKTIVITÄT, 1.5UH, GESCHIRMT, 6.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583954
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMDLA4530S-1R5MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 6.6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: AMDLA4530S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.3 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.021 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 4.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, AMDLA4530S-1R5MT, 3583954, 358-3954
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,326*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.