Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 661003113322 BUCHSENGEHÄUSE, 3POS, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583723
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     661003113322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
würth elektronik buchsengehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpbare Buchsenkontakte der Produktreihe WR-WTB von Würth Elektronik
  • Produktpalette: WR-WTB
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, WURTH ELEKTRONIK, 661003113322, 3583723, 358-3723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0951*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2255*
    € 0,26835
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2231*
    € 0,26549
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1642*
    € 0,1954
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.