Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM033R60J225ME15D KONDENSATOR, 2.2UF, 6.3V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582765
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM033R60J225ME15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0374*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1766*
    € 0,21015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.