Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM0335C1E470FA01D KONDENSATOR, 47PF, 25V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582750
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM0335C1E470FA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GRM Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0056*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03237*
    € 0,03852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01789*
    € 0,02129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01079*
    € 0,01284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01062*
    € 0,01264
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00956*
    € 0,01138
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00911*
    € 0,01084
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00796*
    € 0,00947
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00766*
    € 0,00912
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0056*
    € 0,00666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.