Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GCM1555C1H680FA16D KONDENSAT AEC-Q200 68PF 50V MLCC 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582663
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H680FA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GCM
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9247
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0141*
    € 0,0708*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,131*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0784*
    € 0,4264*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0141*
    € 0,01678
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,708* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.