Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS TNY268GN-TL AC/DC-WANDLER, FLYBACK, 23W, 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582560
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     TNY268GN-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: TinySwitch-II Series
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 23 W
  • Schaltfrequenz: 132 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SMD
  • Nennstrom Leistungsschalter: 380 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 700 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, TNY268GN-TL, 3582560, 358-2560
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2139
    € 14,99*
    ab € 0,931*
    € 3,48*
    € 5,90*
    ab € 1,76*
    € 4,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.