Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS INN2904K-TL AC/DC-WANDLER, FLYBACK, ESOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582556
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     INN2904K-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: InnoSwitch-EP Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 484 VAC
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 20 W
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: eSOP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 740 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 900 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, INN2904K-TL, 3582556, 358-2556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,20*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.