Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L4Q5CGU6 MCU, 32 BIT, 120MHZ, UFQFPN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581072
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L4Q5CGU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L4+ Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SAI, SPI, LPUART, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 320 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L4+
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L4Q5CGU6, 3581072, 358-1072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 12,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.