Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SKMC45WHAX RJ45-BUCHSE, 8P8C, 1PORT, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580902
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SKMC45WHAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: TUK 8p8c Euro-style Component Level Sockets
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: 45° gebogen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, TUK, SKMC45WHAX, 3580902, 358-0902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,66*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.