Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73PF1E7R5BTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 7R5 0.1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577996
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73PF1E7R5BTDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RP73P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Leistungsstark, präzise
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 7.5 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73PF1E7R5BTDF, 3577996, 357-7996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,08*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3736*
    € 0,44458
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2328*
    € 0,27703
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1974*
    € 0,23491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1048*
    € 0,12471
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.